エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付)

エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付) - ECLIPSE MAGNETICS

マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
ねじ付の部品を登載するのに適しています。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
全高(mm)
ねじサイズ
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53526936NWE8641パック(10個)25715M4224.0
3,910
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
53526945NWE8651パック(5個)32715M4328.0
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53526954NWE8661パック(5個)36816M44510.0
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
53526963NWE8671パック(5個)40818M56012.5
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
53526979NWE8681個47917M49018.0
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
53526988NWE8691個501022M611022.0
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53526997NWE8701個5710.518.5M414528.0
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53527006NWE8711個631430M824035.0
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
53527015NWE8721個801834M1052060.0
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53527024NWE8731個902040M1082070.0
5,690
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
53527033NWE8741個1002242M1294090.0
6,440
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
53527049NWE8751個1252650M141720130.0
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53526893NWE8601パック(20個)104.511M330.4
3,990
取扱い終了
53526909NWE8611パック(20個)134.511.5M351.0
4,430
取扱い終了
53526918NWE8621パック(20個)164.511.5M361.8
5,220
取扱い終了
53526927NWE8631パック(10個)20613M3113.0
2,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする