曜日別特売

エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)

エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付) - ECLIPSE MAGNETICS

マイルド鋼製、亜鉛メッキ

最高使用温度(℃)200
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
総高さ(mm)
ねじサイズ
質量(g)
磁力(kg)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527164NWE7701パック(20個)64.511.5M32.70.5ねじ部:6
8,540
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
53527173NWE7711パック(20個)84.511.5M33.61.1ねじ部:6
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
53527189NWE7721パック(20個)104.511.5M34.52.0ねじ部:6
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53527198NWE7731パック(20個)134.511.5M37.54.0ねじ部:6
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53527207NWE7741パック(20個)164.511.5M496.0ねじ部:8
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
53527216NWE7751パック(10個)20613M416.59.0ねじ部:8
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
53527225NWE7761パック(10個)25714M43315.0ねじ部:8
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
53527234NWE7771パック(5個)32715.5M54822.0ねじ部:10
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする