曜日別特売

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オン) - ECLIPSE MAGNETICS

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。

取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527329NWM52180/24VDC18-20--
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53527338NWM52172/24VDC20-25--
3,450
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
53527347NWM52173/24VDC24-30--
6,140
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
53527356NWM52174/24VDC2716401319
9,020
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
53527365NWM52175/24VDC3016501319
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53527374NWM52176/24VDC3516651319
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
53527383NWM52183/24VDC3816801319
31,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
53527399NWM52184/24VDC43161001319
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする