ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ウルトラリフト TP
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途
鋼板用
寸法A(mm)
181
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53527593
NWTP150
75/100/150/200(長さ1500mm・厚さ5mm/6mm/8mm/10mm)
¥
222,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
53527609
NWTP300
150/200/300/400(長さ2000mm・厚さ5mm/6mm/8mm/10mm)
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください