曜日別特売

エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) - ECLIPSE MAGNETICS

クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。

寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527889NWECSP12512550.876.2M6101.69.38
147,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
53527898NWECSP16016076.2101.6M10139.713.50
223,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
53527873NWECSP10010050.876.2M6-6
77,900
取扱い終了
53527907NWECSP19519576.2101.6M10139.718
194,500
取扱い終了
返品不可
53527916NWECSP25525585.7114.3M10190.522.50
466,000
取扱い終了
返品不可
53527925NWECSP310310152.4184.1M1225432
428,100
取扱い終了
返品不可
53527934NWECSP350350196.8234.9M12-40
543,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする