プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) - 共立機巧

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。

用途
メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式内容量1台
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能液体
揚程
最大揚程(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07178516HP-201H塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム高揚程型10AC1005
172,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07178534HP-501Hシンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類高揚程型10AC1007.9
302,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする