曜日別特売

メッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m)

メッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m) - ササガワメッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m) - ササガワメッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m) - ササガワメッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m) - ササガワメッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m) - ササガワメッキテープ 小巻タイプ(25mm×50m) - ササガワ

飾り付けに最適なきらきらとカラフルな小巻テープ!幅25mm×長さ50mです。お好みの長さにカットして、くるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!七夕の飾りつけにも!裏面も同色です。※糊はついておりません。

材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.038寸法(幅W×長さL)(mm)25mm×50m内容量1個
注意
※糊はついておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5353445340-448365-0370-76
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
5353446940-448465-0370-77
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
5353447840-448665-0370-79
1,400
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
5353448740-448565-0370-78
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
5353449640-448265-0370-75
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
5353450540-448165-0370-74
1,400
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする