曜日別特売

組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!)

組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

屋外でも使える組み立て式の2wayで使える木製「傾斜タイプ」 ディスプレイ!ナチュラルな素材感のある木製!木製なので安定感があります。たっぷり展示することができます!オリジナルワークス ピアス台紙名刺サイズが36個置けます。縦置きタイプ&2つに分割した横置きタイプを自由に切り替えられる2WAYディスプレイ。高さを出したい時は縦置き。2つに分割して横に並べ展示もできます♪台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。釘やネジなど工具は一切不要で簡単に組み立てることができます(説明書付き)。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。意匠登録出願済み。

付属品組立説明書付き材質MDF(3mm厚,脚のみ5.5mm厚)質量(g)2100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×420×253(組み立て時)棚板幅(mm)30内容量1セット
注意
※水濡れ注意・水拭きしないでください。濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取ってください。
※最適な商品を提供するためにMDF木材を使用しています。※MDFは加工の際に、使用するのに問題ない程度の「薄いひっかき傷」が入っている場合があります、ご了承願います。
※また、水や湿気に弱く、濡れると膨張したり、カビやシミができたりすることがありますので、お取り扱いには十分にお気をつけください。MDF木材を使用しています。水や湿気に弱いのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5353495944-5851
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする