曜日別特売

軸交換式Pコン用ソケット

軸交換式Pコン用ソケット - MUST TOOL軸交換式Pコン用ソケット - MUST TOOL

18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。

用途型枠作業に大変便利です。二面幅(mm)12全長(mm)62材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)78穴角6角ソケット形状ギザ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5354061319710
3,300
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする