曜日別特売

軸交換式ソケット スーパーロングタイプ

軸交換式ソケット スーパーロングタイプ - MUST TOOL軸交換式ソケット スーパーロングタイプ - MUST TOOL軸交換式ソケット スーパーロングタイプ - MUST TOOL軸交換式ソケット スーパーロングタイプ - MUST TOOL

18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。

用途建築・作業現場での作業に大変便利です。全長(mm)135材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35穴角12角内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535406381971219
4,910
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
535406471971321
5,460
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする