MUST TOOL
軸交換式クサビフォームタイソケット
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途
型枠作業に大変便利です。
全長(mm)
80
材質
Cr-M鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
116
ソケット形状
ラッパ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540656
19714
¥
2,310
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください