MUST TOOL
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途
建築・作業現場での作業に大変便利です。
全長(mm)
83
材質
Cr-M鋼
軸径(Φmm)
6.35
ソケット形状
6角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540708
19720
17×21
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
53540735
19723
19×24
¥
4,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください