MUST TOOL
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角・12角
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途
建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)
17×21
全長(mm)
83
材質
Cr-M鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
207
ソケット形状
6角(17)・12角(21)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540726
19722
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください