QCエクステンションバー

QCエクステンションバー - MUST TOOLQCエクステンションバー - MUST TOOLQCエクステンションバー - MUST TOOLQCエクステンションバー - MUST TOOL

面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。

用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。差込角(mm)12.7材質Cr-V鋼ソケット形状エクステンションバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5354074419791125
4,350
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
5354075319792250
5,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする