QCソケット シングル 12角

QCソケット シングル 12角 - MUST TOOLQCソケット シングル 12角 - MUST TOOLQCソケット シングル 12角 - MUST TOOLQCソケット シングル 12角 - MUST TOOL

18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。

二面幅(mm)30全長(mm)77材質Cr-V鋼質量(g)317差込角(mm)12.7アズワン品番64-8345-55ソケット形状12角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5354080519818
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする