メガネレンチ

メガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOLメガネレンチ - MUST TOOL
(1件のレビュー)

1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。

用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ二面幅(mm)30×32材質Cr-V鋼内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5354086612281372ブラック68965-1937-24
8,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
5354087512283319ブラック61565-1937-26
8,320
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
5354088412280372サテン68965-1937-23
8,320
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
5354089312282319サテン61565-1937-25
8,320
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-24
用途: 鉄骨建方作業
カジマメカトロエンジニアリング株式会社建設業・工事業

シルバーは艶消しで質感がGood!
#32、30兼用は摩擦接合ボルト、生地の仮ボルト両方使えるので効率がいい。
#30の本締めはすっぽ抜けそうな形状しているので
控えめにしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする