MUST TOOL
鋼製束レンチ
鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。
用途
フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。
材質
Cr-V鋼
幅(mm)
フリーレンチ:14~32
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540909
12278
19
275
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
53540918
12279
21
300
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください