曜日別特売
モノタロウ

塩ビパイプ HIVP管 4M

塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4M - モノタロウ
(4件のレビュー)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。

用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)内容量1本
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径
外径D(Φmm)
厚さ許容差(mm)
概略質量(kg/m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53534986HIVP132.51318±0.20.17
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53534995HIVP1631622±0.30.251
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535004HIVP2032026±0.30.303
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535013HIVP253.52532±0.30.439
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535029HIVP303.53038±0.30.531
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535038HIVP4044048±0.40.774
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535047HIVP504.55060±0.41.098
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535056HIVP654.56576±0.41.415
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535065HIVP755.97589±0.42.156
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53535074HIVP1007.1100114±0.53.338
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53534986
2024-10-11
用途: DIY 水道工事

1本でも、送料が、買ってから別とわかりました。ホームセンターで、買った方がよかった。10本買う方は、こちらでどうぞ! だまされたようだ。

2が参考にしています
対象商品 : 53535004
2025-03-18
用途: 農業用水の延長
その他業種

問題なく使用できます。ホームセンターよらお値打ちに購入できました。

対象商品 : 53534995
2023-05-10
用途: 水道管埋設
卸売・小売業

特に問題ないです
また購入したいと思います
ありがとうございました

対象商品 : 53535004
2021-12-01
用途: 写真撮影時の背景用骨組み作成

本来はこの位の柔らかさがあった方がしなやかで破損しにくくいいのでしょうが、本来の使い方とは違う目的で骨組みに使うにはチョット柔らかかったー!
ちなみにホームセンターで買ったものはもっと硬かったので・・・。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする