曜日別特売

防水屋外用AED収納ボックススタンドタイプ

防水屋外用AED収納ボックススタンドタイプ - 三和製作所

新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。

付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541128402-716
178,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする