曜日別特売

アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ

アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ - 三和製作所

少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。

付属品壁取付金具×1個材質アルミ、SUS304コイルスプリング質量(kg)1.47幅W×全長(mm)500×1890内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541155402-717
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする