エレベーター収納BOXマット差込タイプ

エレベーター収納BOXマット差込タイプ - 三和製作所エレベーター収納BOXマット差込タイプ - 三和製作所エレベーター収納BOXマット差込タイプ - 三和製作所エレベーター収納BOXマット差込タイプ - 三和製作所

新登場!マットが差し込めるスリット付き
底部のスリットにマット(絨毯)が入るので、マット(絨毯)の交換ができ、掃除も簡単です。
(厚さ2cmのマットまで収納できます)
万が一台車がぶつかっても、扉を少し上に配置しているので、緊急時に扉が開かないなどのトラブルを回避できます。
高さが69cmと低めなので、手すりがあるエレベーターの多くに設置できます。

付属品棚板2枚、棚受け8個、両面テープ、開閉ハンドル材質スチール(粉体塗装)質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×21.25×69内容量1台
注意
※実際に設置できるかどうか、手すりの高さを測ってからご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541189401-771
84,800
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする