エレベーター収納BOXベーシック

エレベーター収納BOXベーシック - 三和製作所エレベーター収納BOXベーシック - 三和製作所エレベーター収納BOXベーシック - 三和製作所

エレベーター閉じ込め対策!
万が一に備えて非常用トイレや水・食料・ライトなど
コンパクトに収納できます。
エレベーター以外にも共用空間の備蓄品収納に最適です。
省スペース!
角に設置するので邪魔になりません。※付属の両面テープで壁と固定します。
非常時はスムーズに開錠!
通常、扉は専用のハンドルがないと開けられません。
非常時は非常用ボタンを押し外し、扉を開けます。
警報ブザー内臓!
扉を開けると大音量(100dB)のブザー音が鳴ります。
緊急を知らせるのと同時に、いたずら・防犯対策にも。

付属品棚板3枚、棚受け12個、両面テープ、開閉バンドル材質スチール(粉体塗装)質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×21.25××75アズワン品番64-9312-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541198401-552
69,800
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする