曜日別特売

コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。
雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。

用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53540559SG-30KB34VCT3530
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53540559
2021-11-02
用途: 農作業、ビニールハウス内作業、宅地内樹木選定
農・林・水産業

申し込んでから直ぐに届き、有り難かったです。
包装も丁寧でした。
商品は想像していた以上にきれいでしっかりしており、安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする