コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッド

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。
安全・接地付プロモデル。
通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。
電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。

用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53540577ST-30KSB4VCT3630
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする