曜日別特売

折り畳みソーラーパネル (エネポルタ)

折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) - クマザキエイム

太陽光ですぐ充電
アウトドアや緊急時・非常時に大活躍
太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。
高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。
折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。
アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
ポータブル電源の充電
付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。
メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。
スマートフォン/モバイルバッテリーの充電
マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。
平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。
太陽光を高い効率で電力に変換
高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。
DC/USBの同時充電が可能
DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。
拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに
合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。
安心の防塵/防水等級”IP65”
高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。

最大出力(W)60端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-Cセット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書材質ソーラーパネル:単結晶シリコン質量(kg)2.9変換効率(%)22.5使用可能温度範囲-20~65防塵防水性能IP65開放電圧(V)21.24ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20アズワン品番64-5211-49端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A内容量1台
注意
※充電時間は最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。
※一般的な変換効率は15~20%と言われています。
※出力ボックスは防水ではございませんので濡らさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
変換効率(%)
質量(kg)
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53540525EP-60SP6022.52.9DC:1500、3-in-1:1200
30,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする