曜日別特売

追肥機(すじ播き)

追肥機(すじ播き) - みのる産業

すじ播き専用の畑作用追肥機
手元レバーで散布の入/切が楽にできます
左右の導管で作物の株元に追肥
重い肥料も背負わず散布できます
揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消
特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です

用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28内容量1台
注意
※粒状肥料のみ対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53538346AN-21B
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする