回転ふるい機

回転ふるい機 - みのる産業回転ふるい機 - みのる産業

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
土の選別が連続作業で出来ます
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
折り畳み式でコンパクトに収納できます。

用途土ふるい網目(mm)4質量(kg)15網サイズ(mm)回転網:Φ325寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850内容量1台
注意
※土ふるい以外の目的で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53538398SC-1
40,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする