曜日別特売

ブリオ A4

ブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチックブリオ A4 - サンコープラスチック
(2件のレビュー)

さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
スタイリッシュな収納を可能にするスッキリしたフォルム。
同じシリーズの違うサイズを積み重ねて使えます。
引出し前面が半透明なので、収納したものを探しやすい。
強度の高いポリプロピレン製。
ワイヤーラックにも合わせやすいサイズなので高さや幅を調整して組み合わせれば、収納スペースが拡大。
生活感を感じさせないシンプルな引き出し収納だから、インテリアの雰囲気もグレードアップ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×347×185材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535389240427083ブラウン約1.01深1段ケース
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
535389330427069ホワイト約1.01深1段ケース
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
535389490427182ブラウン約1.19浅2段ケース
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
535389580427168ホワイト約1.19浅2段ケース
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 工場、個人収納用
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で個人用の収納引き出しとして5個 購入しました。深さも有り、重ねられるので重宝しています。

対象商品 : 53538933
2023-02-26
用途: 細かい道具の収納
公益財団法人東京動物園協会その他業種

コンパクトなサイズがちょうどよく、屋外での使用ですが丈夫で長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする