曜日別特売

セラバー

セラバー - シャビーブセラバー - シャビーブセラバー - シャビーブ

細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。

用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)145寸法(幅W×奥行D)(mm)16×16ブレードサイズ(mm)6×16内容量1本
注意
※ブレードは固定式のため交換不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541329155-90084ストレート型
5,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53541338155-00239カーブ型
5,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする