シャビーブ
セラミックスセット
ブレード取り替えタイプのセラミックス製バリ取り工具で、ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。また、カッターナイフも内蔵しておりますで、様々なバリ取り用途に対応可能です。
用途
プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適
寸法(幅W×奥行D)(mm)
32×22
全長(mm)
178
ブレードサイズ(mm)
20×16(突出し部分)
内容量
1本
注意
※内蔵のカッターナイフを取り出す際、手を切らない様にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53541347
155-29238
ストレート型
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53541356
155-00238
カーブ型
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください