曜日別特売

アラムフローモニター

アラムフローモニター - アラム
(6件のレビュー)

液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。

材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート内容量1個
注意
※流量(常温下での水)は片側開放状態で測定した参考値です。
※接続の際は、給水側ではなく排水側でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
羽寸法(mm)
流量(L/min)
圧力(kPa)
接続径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541435AFM-N651.5×29×1112.5(支点部)51506~7mm
オープン
759
835(税込)
当日出荷
53541444AFM-N975.6×40×15.417(支点部)8.4409~10mm
オープン
859
945(税込)
当日出荷
53541453AFM-N1279.5×39.4×15.417(支点部)17.43512~14mm
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53541453
2021-10-11
用途: スポット溶接機の検流計として

耐久性が無いことは承知で、価格の安さでチョイス。
セオリー通りの設置は(いつ破損するか分かりませんので)ムリなので、排水の末端に取り付けました。うっかり防止ならこれで十分。

対象商品 : 53541444
2022-06-06
用途: 不凍液循環の確認

本品はシリコンホースの循環回路途中に設置するが、試運転時に液漏れを確認したので循環モーターで液抜きをした後、残液を抜くために少量のエアーを入れたらホース内の不凍液がこの部分から飛び散った。原因は回転羽根の円形蓋の接着部分が剥がれ、隙間が出来たため。ホース取り付け時には捻りながら押し込むが、手に取った時点で本品の強度に不安を感じたので慎重に小さく捻りながら押し込んだが、それでも持たなかった。実用製品にするには多少捻っても壊れない強度が必要。

対象商品 : 53541444
2021-07-04
用途: 農業用、液肥混入
宍戸農園農・林・水産業

以前からアラム(同メーカー)のフローモニターを使用してましたが、価格が安いので購入してみました。
少ない流量では、羽根が回りませんでした。

対象商品 : 53541435
2021-06-25
用途: 冷却装置の水の流れ確認
有限会社小畑鉄工所製造業

前に使用していた、アズワンより、サイズが
小さく、まっ、いいか!

2021-09-15
用途: 装置の動作確認用
教育・研究機関

すぐ継ぎ手部分が割れた。ホースバンドで留めてはいけないのか?お勧めしません。

対象商品 : 53541444
2020-07-08
用途: 溶接機の水流計

スポット溶接機の水流計に使用したいと思っているが、タケノコ部分が弱そうなので、補強して使おうと思っている。某社の製品のように差し込み部がメタルになった物を販売して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする