曜日別特売

ルーチェワゴン TSW

ルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチックルーチェワゴン TSW - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

キッチンの整理に便利なワゴン。
一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。
深さのあるカゴで、野菜ストッカーとしてや高さのあるものの整理にも便利。
メッシュカゴで通気性があるので野菜のストックにも使用できる。
スリムタイプなのでスキマ収納にピッタリ。
キャスター付きで移動もラクラク。

材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535388450404572約10(キャスター部分)677470220ベージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
535388540404596約10(キャスター部分)677470220オフホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
535388630404671約10(キャスター部分)947470220ベージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535388790404695約10(キャスター部分)947470220オフホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53538879040469576149274TSW-310404695 ルーチェワゴン サンコープラスチック 76149274ルーチェワゴンサンコープラスチック1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: ラボセンターで使用
その他業種

組み立ても簡単でたいへん重宝しております。
サイズもぴったりで作業も効率よくできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする