サンプリングシステムス(Sampling Systems)
粉末用スプーン(PP)
ディスポーザブルスプーン
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
PP
長さ(mm)
48(ボウル部)
幅(mm)
35、ボウル部:35
色
青
容量(mL)
10
質量(g)
0.05
内容量
1箱(100個)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53542659
8088B-10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100