クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット)

クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。混率(%)ポリエステル100質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)バッテリー容量(mAh)6500定格電圧(V)7.4充電電圧(V)8.4充電時電流(mA)1500充電時間(時間)5出力電圧(V)7.0(モード4の場合)使用温度(℃)-10~55温度範囲(℃)充電:0~45付属品ACアダプター、ポーチ使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上羽根枚数9消費電力量(Wh)48.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53544804-128705359.5グレーLL
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
53544829-124685157.5ネイビーL
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
53544838-128705359.5ネイビーLL
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
53544795-124685157.5グレーL
オープン
取扱い終了
代替品有
53544786-120664955.5グレーM
オープン
取扱い終了
53544813-120664955.5ネイビーM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53544795-53544829-- クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 53544829クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット)アイリスオーヤマ1セット
12,900
税込14,190
色がネイビーになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53544795
2020-08-13
用途: 屋外での農作業に使用

草刈りや消毒作業時に着用しています。朝晩の気温が30度前後での使用が限度です。最近の夏は35度以上にるため真昼の作業では効果がないです。バッテリーの持ちは朝夕に2時間くらいの使用なので十分です。ただ充電時間が長くかかるので1時間で充電できるよう要望します。

対象商品 : 53544829
2020-08-17
用途: 仕事中作業用
製造業

とても暑いので試しに購入しましたが、ずっと膨らんでいることに違和感はありますが、
使用感は思ったより重くはなく、涼しい感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする