曜日別特売

プレリュードSYNC

プレリュードSYNC - メリットメディカル・ジャパンプレリュードSYNC - メリットメディカル・ジャパンプレリュードSYNC - メリットメディカル・ジャパンプレリュードSYNC - メリットメディカル・ジャパン

バルーンにマーカーがついているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。
透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。
専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することがありません。
全12種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。

付属品専用20mLシリンジ、記入用シール2枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0019医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53546536SRB24AC24
22,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546545SRB29AC29
22,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする