メリットメディカル・ジャパン
セーフガード 止血デバイス
バルーンによる圧迫をスピーディーに調節することが可能です。
患者様の装着中や搬送時にも圧迫部位の圧力を一定に維持することができます。
透明ウインドウから圧迫部位の止血状態を容易に確認することができます。
付属品
専用40mLシリンジ
長さ(cm)
24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546563
0684-00-0562
¥
45,140
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください