FAUCHON紅茶 アップル

FAUCHON紅茶 アップル - ヱスビー食品

ティーバックはテトラバック。厳選された上質なセイロン紅茶に甘いリンゴの香りをまとわせたFAUCHONの代表的な紅茶です。バランスの取れたまろやかな味わいが特徴です。

内容量(g)17(1.7×10袋)寸法(縦×横×高さ)(mm)75×85×100栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):298、水分(g):4.5、たんぱく質(g):14.8、脂質(g):1.9、炭水化物(g):55.4、灰分(g):5.8、ナトリウム(mg):3食塩相当量(g):0、食物繊維(g):-内容量1箱(10袋×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53547175-
11,000
10,980
11,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする