曜日別特売

革製小物ホルダー

革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダー - BIGMAN(ビッグマン)

接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。
ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。
接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。

用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2内容量1個
注意
※革部分はなめしによるムラが発生している場合がありますが、天然素材によるもので使用上の問題はありません。
※革部分は濡れると色移りすることがありますのでご注意下さい。
※都合により予告なく仕様を変更する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53547279RL-11クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM--
オープン
799
879(税込)
当日出荷
53547288RL-12クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM--
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
53547297RL-13クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM--
オープン
799
879(税込)
当日出荷
53547306RL-14クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM--
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
53547315LL-21クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM--
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
53547324LL-22クリップ・レバー/PC、バネ/PES、カム/POM約180ブルー
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
53547333LL-23クリップ・レバー/PC、バネ/PES、カム/POM約180グリーン
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
53547349LL-24クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)--
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
53547358RR-31カラビナ:POM--
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
53547367RR-32カラビナ:POM--
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
53547376RR-33カラビナ:POM--
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
53547385RR-34カラビナ:POM--
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする