シモン
静電スリッパ CA-72
静電気対策に最適の作業靴。
機能
静電気帯電防止
色
白
材質(甲被)
ポリウレタン人工皮革
靴タイプ
スリッパ
標準質量(g)
490(L/両足)
靴底
ポリウレタン
中敷
通電布
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547954
CA-72
M
25.0
オープン
¥
3,998
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り1点です
53547945
CA-72
S
24.0
オープン
取扱い終了
返品不可
53547963
CA-72
L
26.0
オープン
取扱い終了
53547979
CA-72
LL
27.0
オープン
取扱い終了
53547988
CA-72
XL
28.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください