曜日別特売

レジロール

レジロール - サンキョウプラテックレジロール - サンキョウプラテックレジロール - サンキョウプラテックレジロール - サンキョウプラテックレジロール - サンキョウプラテックレジロール - サンキョウプラテック
(4件のレビュー)

ロール巻タイプポリ袋。
スーパーや食料品店でお馴染み。
ミシン目入りで1枚ずつ簡単に切り取れます!
エンボス加工で口開きバツグン!
レジ袋の有料化に伴いレジロールの利用が拡大しています!

厚さ(mm)0.006材質HDPE半透明形状ロール入数(枚)2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(2500枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
材質
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548103FR-112000.006HDPE300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53548119FR-122300.006HDPE340
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53548128FR-132600.006HDPE380
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548103
2025-12-19
用途: 食品用
TOGA販売課その他業種

自宅で、作り置きやゴミ入れなどに使います。
少し薄いかもしれませんが、使えます

対象商品 : 53548103
2025-07-03
用途: 日常の流しシンク内の生ゴミ入れ
その他業種

簡単に切れるし、潤いを失った年寄りの指先でも簡単に袋状に開けられます。
よく食品売場やスーパーなどで、簡単に切れない、しかも入れたいのに、入れ口が、全く開かない、
セロハンテープにすがりたいような時が有るような、粗悪なモノでなく本当に良いものです。
エンボス加工されてあり、本当に良い。
買って良かったです。

対象商品 : 53548103
2022-01-04
用途: 自宅のゴミ入れやディスポ手袋の代わりに

小さなサイズを購入しました。
ゴミやディスポ手袋をはめる程でもないちょっとした作業の時の手の汚れよけに使っています。
モノタロウブランドのレジロールよりも点線で切れやすく、開封しやすく、しっかりしてます。

対象商品 : 53548128
2021-01-04
用途: 犬の散歩用&ゴミ袋

以前 購入した物は少し小さなサイズだったので
一番大きいサイズの商品に変えました
小さいサイズはオシッコシートが入らないが大きいの2枚は大丈夫です
但し少し開けにくいかな!それがないなら大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする