曜日別特売

レジ袋薄手 半透明 ブロック有

レジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテック
(2件のレビュー)

中身が透けて見えるタイプ。

材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548383RHK-25150/2500.011310西日本:25、東日本:8、省資源:SS
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
53548399RHK-30180/2900.011380西日本:30、東日本:12、省資源:S
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
53548408RHK-35220/3400.011430西日本:35、東日本:20、省資源:M
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
53548417RHK-40260/3900.013480西日本:40、東日本:30、省資源:L
オープン
279
307(税込)
当日出荷
53548426RHK-45300/4400.016530西日本:45、東日本:45、省資源:LL
オープン
439
483(税込)
当日出荷
53548435RHK-50340/4900.018580西日本:50、東日本:60、省資源:3L
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548417
2022-05-15
用途: 買い物袋等に使用
その他業種

レジ袋が有料になってから、購入しました。一般店舗より安く、助かります。

対象商品 : 53548417
2021-03-02
用途: ゴミ袋
建設業・工事業

自宅用のゴミ袋の為購入しました、大きさは買い物でもらえたレジ袋より小さめです、もっと大きいサイズを購入しようと思いましたが高いのでこの商品にしました、近所のスーパーでもっと大きいレジ袋は1枚1円で特大は2円で購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする