曜日別特売

お弁当用手提げ袋

お弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテックお弁当用手提げ袋 - サンキョウプラテック
(12件のレビュー)

お弁当の持ち運びに欠かせない!!

材質HDPE乳白RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548566RL-11200/3400.012320
オープン
179
197(税込)
当日出荷
53548575RL-12250/4500.014大低350
オープン
249
274(税込)
当日出荷
53548584RL-13250/4500.014大高400
オープン
289
318(税込)
当日出荷
53548593RL-143300.015特大400
オープン
339
373(税込)
当日出荷
53548609RL-16220/3500.014350
オープン
209
230(税込)
当日出荷
53548618RL-17260/4800.014400
オープン
329
362(税込)
当日出荷
53548627RL-18330/5000.014特大400
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 生活用

他を探して無かったが、ここにはありました。思ったよりか丈が短く、外から見えてしまうため、もう一回り大きくてもよかったかも。。

2025-03-12
用途: 商品入れ
サービス業

サイズ的にもピッタリでマチがついているので使いやすいです

対象商品 : 53548566
2024-02-20
用途: テイクアウト用
そば哲

テイクアウトでフードパックを入れます。
マチ、大きさ丁度いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53548593
2023-12-09
用途: お弁当のデリバリー用
からあげ大吉 高槻すえひろ店飲食業

初めて購入してみました。底は開きやすく入れやすかったです。ただ外袋にかいてある袋の絵と違ったので少しガッカリしましたが、許せる範囲内です。

対象商品 : 53548593
2023-09-10
用途: 仕出し弁当の個別包装
飲食業

使いやすいです。そしてお値段も手頃で助かります。うちでは最大3個くらい入ります、大体は個別包装希望ですが、、

対象商品 : 53548627
2023-07-03
用途: 商品の販売
製造業

底面が広くどのサイズも該当しなかったが、この商品はピッタリで気に入っています。ずっとリピで購入しています。

対象商品 : 53548566
2023-03-13
用途: 惣菜大パック(深)を2つ入れます。3つは入れにくいけど入ります
飲食業

他の弁当袋より浅くて良きです
100個とか200個入れるときはこの浅さが時間短縮になります
少し薄いかなとは思いますが十分に使えてます

対象商品 : 53548584
2022-09-22
用途: 商品のお渡し
なかや製造業

この価格で購入させていただけて、ベストな大きさなので重宝します。
これからもよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする