曜日別特売

食品用ポリ袋 ポリセレブ

食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ - サンキョウプラテック
材質LLDPE+MT50%入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証食品検査適合内容量1冊(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548706CMT-33500×700×0.02530L透明
オープン
129
142(税込)
当日出荷
53548715CMT-43650×800×0.02545L透明
オープン
179
197(税込)
当日出荷
53548724CMT-73800×900×0.03570L透明
オープン
339
373(税込)
当日出荷
53548733CMT-93900×1000×0.0490L透明
オープン
459
505(税込)
当日出荷
53548749CMT-31500×700×0.02530L青半透明
オープン
129
142(税込)
当日出荷
53548758CMT-41650×800×0.02545L青半透明
オープン
179
197(税込)
当日出荷
53548767CMT-71800×900×0.03570L青半透明
オープン
349
384(税込)
当日出荷
53548776CMT-91900×1000×0.0490L青半透明
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする