鶴見製作所
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途
解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
9/10.2
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
75/78
集塵容量(L)
40.6
吸込口径(Φmm)
125
質量(kg)
56
周波数(Hz)
50/60
消費電流(A)(50/60Hz)
600/990
フィルター面積(m
2
)
5.8
電流(A)(50/60Hz)
6 / 10
内容量
1台
関連資料:
(2.95MB)
(0.04MB)
注意
※屋外の雨水のかかる場所で使用しないでください。※ダクトを踏んだり急激に引っ張らないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53548803
JS4-10
¥
609,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください