充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
屋外電源を探す必要がなく、すぐ使え便利。
注文コード53716943
シート貼りの際の圧着及びシート剥離作業
太い収縮チューブも問題なく使えて現場ですごく重宝しています。
注文コード53716943
収縮チューブ
モノタロウのドライバやエアー工具とバッテリーを共用出来て助かる。
注文コード53716943
バイクのレストア作業
トリガーを離すと冷却モードになるので手間がかかりません。
注文コード53716943
リールが使用できない屋外
シール剥がしには充分な性能を発揮し綺麗に剥がす事が出来ました。
注文コード53716943
車のスモークフィルム・シール剥がしに
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



到着早々使用しました。
取り合えず車のステッカー剥がしに使用しましたが良い感じでした。
今まで安価なコード式のヒートガンを使用していたので
充電式はコードを気にせず使い易いです。
個人のDIYでは十分使用出来る商品です。
トリガーのロックがないのと、アダプターが保守パーツとして出ないのが
不満点です。
シールを剥がすのに使用しましたが、熱が弱く時間がかかります。
安全の為だと思いますがもう少し熱風が出で欲しかったです。
ステッカーや、エアロパーツ貼り付け作業時に必要になるので購入しました。中々高温に温まるので、良い商品だと思います。ただ、スペアバッテリーを持っていたほうが良いですね。
作業のスピードが上がつた、作業時間の短縮大変満足しました。
100v用のヒートガンを使ってますが、コードがあると不便なため購入しました。コード付きのヒートガンとスペックが一緒だったので期待していましたが、風量はドライヤー程度でした。ステッカー剥がしなど軽作業ぐらいだったら十分ですが、自分の思ってた作業だとしんどいかなと思います。
マンション駐車場のためAC電源がとれず、ヒートガンを使用するクルマDIY作業は諦めていたところ、ネットで検索して本商品を知りました。別売りの18Vリチウムイオン電池とセットで購入し、早速使用してみました。AC電源タイプのものに比べて温度が安定するまでの時間は要しますが、私の目的とする作業向けには十分ではないかと思います。