小野測器
信号ケーブ
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110
接続
接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53552888
NP-0152A
3
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53552897
NP-0153A
5
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください