曜日別特売

信号ケーブル 3M

信号ケーブル 3M - 小野測器信号ケーブル 3M - 小野測器信号ケーブル 3M - 小野測器
種類ローノイズケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
接続
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53552915NP-0172A-90~+260NP-32111.1
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
53552949NP-0222A部:-50~+125、B部:-20~+60NP-3572、3574、(NP-3560)/NP-3576N20、3578N20(NP-3576N10、NP-3578N10)A部:2.6、B部:2.1
40,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
53552958NP-0232A部:-50~+125、B部:-20~+60NP-3572、3574、(NP-3560)/NP-3576N20、3578N20(NP-3576N10、NP-3578N10)A部:2.6、B部:2.1
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする