小野測器
3軸用延長ケーブル
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
-50~+125
接続
NP-3572、3574、(NP-3560)、NP-3576N20、NP-3578N20、(NP-3576N10、NP-3578N10)用延長ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53552924
NP-0213
5
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53552933
NP-0214
10
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください