小野測器
延長ケーブル 6M
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
-90~+200
ケーブル長(m)
6
接続
NP-3560B(NP-3560A) 用延長ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
2.54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53552967
NP-0243
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください