ヘルメット SICURE(シクレ)

ヘルメット SICURE(シクレ) - OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) - OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

自転車用SG基準 認定品
サイズ:54cm~57cm
重量:345g
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計

質量(g)345寸法(cm)54-57(未満)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53553816チャコール64-9590-49
オープン
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553825ブラウン64-9590-50
オープン
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553834ベージュ64-9590-51
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53553825
2024-04-20
用途: 自転車に乗る母にプレゼント
サービス業

自転車に乗る母にプレゼントしました。「ヘルメットはなんだかかっこ悪い。」と言っていたのですがプレゼントすると「これならかぶれる。」と喜んでくれました。ありがとうございました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする